BSL215CH6327XTSA1 Infineon N Pチャンネル 小信号 MOSFET INFINEON 49240163

Infineon N Pチャンネル 小信号 MOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)仕様チャンネルタイプ:N, 、 最大連続ドレイン電流:1.5 、 最大ドレイン-ソース間電圧:20 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:250 mΩ, 280 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:0.6 V, 1.2 、 最低ゲートしきい値電圧:0.7 V, 1.2 、 最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 、 パッケージタイプ:TSOP 実装タイプ:表面実装 ピン数:6 チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:小信号 最大パワー消費:500 mW 動作温度 Max:+150 、 Infineon OptiMOS(TM)デュアルパワーMOS(TM)ET注文コード49240163品番BSL215CH6327XTSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
仕様チャンネルタイプ:N, 、 最大連続ドレイン電流:1.5 、 最大ドレイン-ソース間電圧:20 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:250 mΩ, 280 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:0.6 V, 1.2 、 最低ゲートしきい値電圧:0.7 V, 1.2 、 最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 、 パッケージタイプ:TSOP 実装タイプ:表面実装 ピン数:6 チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:小信号 最大パワー消費:500 mW 動作温度 Max:+150 、 Infineon OptiMOS(TM)デュアルパワーMOS(TM)ETRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする