BSO615CGHUMA1 Infineon N Pチャンネル 小信号 MOSFET INFINEON 49240197

Infineon N Pチャンネル 小信号 MOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(2500個)仕様チャンネルタイプ:N, P 、 最大連続ドレイン電流:2 A、3.1 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:150 mΩ, 450 mΩ 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:DSO 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:小信号 、 最大パワー消費:2 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Infineon SIPMOSR N&PチャンネルMOSFET注文コード49240197品番BSO615CGHUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様チャンネルタイプ:N, P 、 最大連続ドレイン電流:2 A、3.1 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:150 mΩ, 450 mΩ 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:DSO 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:小信号 、 最大パワー消費:2 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Infineon SIPMOSR N&PチャンネルMOSFET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする