内容量1袋(20個)仕様チャンネルタイプ:N, P●最大連続ドレイン電流:2 A、3.1 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:150 mΩ, 450 mΩ●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:DSO●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:2 W●標準入力キャパシタンス @ Vds:380 pF @ 25 V、460 pF @ 25 V●Infineon SIPMOSR N&PチャンネルMOSFET注文コード49240206品番BSO615CGHUMA1