内容量1リール(250個)仕様チャンネルタイプ:N, P●最大連続ドレイン電流:530 mA, 950 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:600 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.2V●最低ゲートしきい値電圧:0.6V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:500 mW●トランジスタ素材:Si●Infineon OptiMOS?2パワーMOSFETファミリ. Infineonの OptiMOS?2 Nチャンネルファミリは、同社の電圧グループ内で最も低いON抵抗を実現しています。 Power MOSFETシリーズは、高周波通信、データ通信、太陽光発電、低電圧デバイス、サーバー電源を含む多くの用途で使用できます。 OptiMOS 2 製品ファミリの範囲は20 V以上です。様々なパッケージタイプが揃っています。注文コード49240224品番BSD235CH6327XTSA1