仕様トランジスタタイプ:NPN●最大連続コレクタ電流:500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:10 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●トランジスタ構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最小DC電流ゲイン:2000●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.5 V●最大コレクタ-ベース間電圧:80 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:1 V●最大コレクタカットオフ電流:0.0001mA●高さ:1mm●ダーリントントランジスタ、InfineonRoHS指令(10物質対応)対応