商品レビューを投稿する内容量1リール(3000個)仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:90 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:12 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:300 mW●最小DC電流ゲイン:70●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:20 V●最大エミッタ-ベース間電圧:2 V●最大動作周波数:6 GHz●ピン数:3●幅:1.3mm●RFバイポーラトランジスタ、Infineon注文コード49240669品番BFR93AE6327HTSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)