NB(日本ベアリング)
SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法d(mm)
21
注文コード
49240983
品番
SMF12WUU
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,466
販売価格(税別)
¥
3,151
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
42
寸法L(mm)
57
寸法P.C.D.(mm)
32
寸法X(mm)
4.5
寸法Y(mm)
7.5
寸法d(mm)
21
寸法dr(mm)
12
寸法t(mm)
6
寸法z(mm)
4.1
形状
丸フランジ形
軸径(Φmm)
12
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
1570
基本動定格荷重C(N)
813
CADデータダウンロード