曜日別特売

SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)

SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) - NB(日本ベアリング)
内容量1個
155件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Df(mm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法d(mm)
寸法dr(mm)
寸法t(mm)
寸法z(mm)
形状
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49240913SMF10GW4055294.57.5191064.1丸フランジ形10
2,230
1,963
2,159(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240922SMF10GWUU4055294.57.5191064.1丸フランジ形10
2,400
2,112
2,323(税込)
翌日出荷
49240931SMF10W4055294.57.5191064.1丸フランジ形10
3,220
2,834
3,117(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240947SMF10WUU4055294.57.5191064.1丸フランジ形10
3,260
2,869
3,156(税込)
翌日出荷
49240956SMF12GW4257324.57.5211264.1丸フランジ形12
2,390
2,104
2,314(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240965SMF12GWUU4257324.57.5211264.1丸フランジ形12
2,550
2,244
2,468(税込)
翌日出荷
49240974SMF12W4257324.57.5211264.1丸フランジ形12
3,120
2,746
3,021(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240983SMF12WUU4257324.57.5211264.1丸フランジ形12
3,580
3,151
3,466(税込)
当日出荷
49240992SMF13GW4361334.57.5231364.1丸フランジ形13
2,630
2,315
2,547(税込)
41日以内出荷
返品不可
49241001SMF13GWUU4361334.57.5231364.1丸フランジ形13
2,880
2,535
2,789(税込)
翌日出荷
返品不可
49241017SMF13W4361334.57.5231364.1丸フランジ形13
3,540
3,116
3,428(税込)
41日以内出荷
返品不可
49241026SMF13WUU4361334.57.5231364.1丸フランジ形13
3,770
3,318
3,650(税込)
41日以内出荷
49241035SMF16GW4870384.57.5281664.1丸フランジ形16
3,020
2,658
2,924(税込)
41日以内出荷
返品不可
49241044SMF16GWUU4870384.57.5281664.1丸フランジ形16
3,190
2,808
3,089(税込)
当日出荷
49241053SMF16W4870384.57.5281664.1丸フランジ形16
4,060
3,573
3,930(税込)
41日以内出荷
返品不可
49241062SMF16WUU4870384.57.5281664.1丸フランジ形16
4,340
3,820
4,202(税込)
翌日出荷
49241071SMF20GW5480435.59322085.1丸フランジ形20
3,680
3,239
3,563(税込)
翌日出荷
返品不可
49241087SMF20GWUU5480435.59322085.1丸フランジ形20
3,860
3,397
3,737(税込)
当日出荷
49241096SMF20W5480435.59322085.1丸フランジ形20
5,090
4,480
4,928(税込)
翌日出荷
49241105SMF20WUU5480435.59322085.1丸フランジ形20
5,210
4,585
5,044(税込)
当日出荷
49241114SMF25GW62112515.59402585.1丸フランジ形25
5,290
4,656
5,122(税込)
65日以内出荷
返品不可
49241123SMF25GWUU62112515.59402585.1丸フランジ形25
5,510
4,849
5,334(税込)
翌日出荷
49241132SMF25W62112515.59402585.1丸フランジ形25
7,170
6,310
6,941(税込)
41日以内出荷
返品不可
49241141SMF25WUU62112515.59402585.1丸フランジ形25
7,350
6,468
7,115(税込)
翌日出荷
49241157SMF30GW74123606.6114530106.1丸フランジ形30
7,480
6,583
7,241(税込)
41日以内出荷
返品不可
49241166SMF30GWUU74123606.6114530106.1丸フランジ形30
7,730
6,803
7,483(税込)
当日出荷
49241175SMF30W74123606.6114530106.1丸フランジ形30
9,790
8,616
9,478(税込)
翌日出荷
49241184SMF30WUU74123606.6114530106.1丸フランジ形30
10,230
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
49241193SMF35GW82135676.6115235106.1丸フランジ形35
10,390
8,998
9,898(税込)
41日以内出荷
返品不可
49241202SMF35GWUU82135676.6115235106.1丸フランジ形35
10,650
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
49241211SMF35W82135676.6115235106.1丸フランジ形35
13,480
11,863
13,049(税込)
翌日出荷
返品不可
49241227SMF35WUU82135676.6115235106.1丸フランジ形35
14,030
12,347
13,582(税込)
翌日出荷
返品不可
49241236SMF40GW96151789146040138.1丸フランジ形40
13,420
11,810
12,991(税込)
41日以内出荷
返品不可
49241245SMF40GWUU96151789146040138.1丸フランジ形40
13,720
12,074
13,281(税込)
翌日出荷
49241254SMF40W96151789146040138.1丸フランジ形40
17,740
15,612
17,173(税込)
41日以内出荷
返品不可
49241263SMF40WUU96151789146040138.1丸フランジ形40
18,350
16,148
17,763(税込)
翌日出荷
49241272SMF50GW116192989148050138.1丸フランジ形50
19,300
16,980
18,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
49241281SMF50GWUU116192989148050138.1丸フランジ形50
19,770
17,398
19,138(税込)
翌日出荷
返品不可
49241297SMF50W116192989148050138.1丸フランジ形50
27,680
24,359
26,795(税込)
41日以内出荷
返品不可
49241306SMF50WUU116192989148050138.1丸フランジ形50
28,580
25,151
27,666(税込)
翌日出荷
返品不可
49241315SMF60GW134209112111790601811.1丸フランジ形60
31,950
28,116
30,928(税込)
41日以内出荷
返品不可
49241324SMF60GWUU134209112111790601811.1丸フランジ形60
33,750
29,700
32,670(税込)
41日以内出荷
返品不可
49241333SMF60W134209112111790601811.1丸フランジ形60
39,370
34,646
38,111(税込)
翌日出荷
返品不可
49241342SMF60WUU134209112111790601811.1丸フランジ形60
43,150
37,972
41,769(税込)
41日以内出荷
返品不可
49241351SMF6GW2835203.5612653.1丸フランジ形6
2,100
1,848
2,033(税込)
41日以内出荷
返品不可
49241367SMF6GWUU2835203.5612653.1丸フランジ形6
2,220
1,954
2,149(税込)
41日以内出荷
返品不可
49241376SMF6W2835203.5612653.1丸フランジ形6
3,290
2,896
3,186(税込)
41日以内出荷
返品不可
49241385SMF6WUU2835203.5612653.1丸フランジ形6
3,330
2,931
3,224(税込)
41日以内出荷
返品不可
49241394SMF8GW3245243.5615853.1丸フランジ形8
2,160
1,901
2,091(税込)
21日以内出荷
返品不可
49241403SMF8GWUU3245243.5615853.1丸フランジ形8
2,330
2,051
2,256(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする