商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:250 mW●最小DC電流ゲイン:200●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:50 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:250 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:900 mV●小信号NPNトランジスタ、Infineon注文コード49240985品番BC847BWH6327XTSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318販売価格(税別)