SMF30WUU SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング) 49241184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMF30WUU SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング) 49241184
SMF30WUU SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング) 49241184

SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個寸法d(mm)45注文コード49241184品番SMF30WUU
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法Df(mm)74寸法L(mm)123寸法P.C.D.(mm)60寸法X(mm)6.6寸法Y(mm)11寸法d(mm)45寸法dr(mm)30寸法t(mm)10寸法z(mm)6.1形状丸フランジ形軸径(Φmm)30材質(保持器)スチール材質(本体)スチールシール両シールボール条列6基本静定格荷重Co(N)5490基本動定格荷重C(N)2490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする