商品レビューを投稿する内容量1セット(30個)仕様最大連続コレクタ電流:40 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:170 W 、 パッケージタイプ:TO-247 、 実装タイプ:スルーホール 、 チャンネルタイプ:N 、 ピン数:3 、 スイッチングスピード:100kHz 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:16.13mm 、 幅:5.21mm 、 高さ:21.1mm 、 寸法:16.13 x 5.21 x 21.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 Infineon TrenchStop IGBTトランジスタ、600 / 650 V. InfineonのIGBTトランジスタは、600 / 650 Vのコレクタ-エミッタ間の定格電圧を備え、TrenchStop(TM)技術を採用しています。この製品は、高速リカバリアンチパラレルダイオードを搭載したデバイスを含んでいます。 コレクタ-エミッタ電圧範囲: 600 → 650 V VCEsatが非常に低い ターンオフ損失が低い ショートテール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃注文コード49242489品番IKW20N60H3FKSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568販売価格(税別)