仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:25 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:8 V●最大ゲート-ソース間電圧:-6 V, +6 V●パッケージタイプ:SOT-343●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●チャンネルモード:デプレッション型●カテゴリー:MOSFET 4極管●最大パワー消費:200 mW●標準入力キャパシタンス @ Vds:2.8 pF @ 5 V●InfineonデュアルゲートMOSFET 4極管. Infineon製のデュアルゲート、低ノイズの4極管MOSFET RFトランジスタ