BG3130H6327XTSA1 Infineon Nチャンネル デュアルゲートMOSFET INFINEON 49244047

Infineon Nチャンネル デュアルゲートMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(3000個)注文コード49244047品番BG3130H6327XTSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:25 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:8 V●最低ゲートしきい値電圧:0.6V●最大ゲート-ソース間電圧:+6 V●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:MOSFET 4極管●最大パワー消費:200 mW●幅:1.25mm●InfineonデュアルゲートMOSFET 4極管. Infineon製のデュアルゲート、低ノイズの4極管MOSFET RFトランジスタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする