曜日別特売
SMK12W SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング) 49244343

SMK12W SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング) 49244343
SMK12W SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング) 49244343

SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個寸法d(mm)21注文コード49244343品番SMK12W
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥3,737
販売価格(税別)
3,397
寸法Df(mm)42寸法K(mm)32寸法L(mm)57寸法P.C.D.(mm)32寸法X(mm)4.5寸法Y(mm)7.5寸法d(mm)21寸法dr(mm)12寸法t(mm)6寸法z(mm)4.1形状角フランジ形軸径(Φmm)12材質(保持器)スチール材質(本体)スチールシールシールなしボール条列4基本静定格荷重Co(N)1570基本動定格荷重C(N)813
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする