曜日別特売

SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形)

SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) - NB(日本ベアリング)
内容量1個
152件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Df(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法d(mm)
寸法dr(mm)
寸法t(mm)
寸法z(mm)
形状
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49244282SMK10GW403055294.57.5191064.1角フランジ形10
2,720
2,394
2,633(税込)
翌日出荷
返品不可
49244291SMK10GWUU403055294.57.5191064.1角フランジ形10
2,820
2,482
2,730(税込)
翌日出荷
49244307SMK10W403055294.57.5191064.1角フランジ形10
3,700
3,256
3,582(税込)
翌日出荷
返品不可
49244316SMK10WUU403055294.57.5191064.1角フランジ形10
3,960
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
49244325SMK12GW423257324.57.5211264.1角フランジ形12
2,970
2,614
2,875(税込)
41日以内出荷
返品不可
49244334SMK12GWUU423257324.57.5211264.1角フランジ形12
2,990
2,632
2,895(税込)
当日出荷
49244343SMK12W423257324.57.5211264.1角フランジ形12
3,860
3,397
3,737(税込)
翌日出荷
返品不可
49244352SMK12WUU423257324.57.5211264.1角フランジ形12
4,130
3,635
3,999(税込)
翌日出荷
49244361SMK13GW433461334.57.5231364.1角フランジ形13
3,140
2,764
3,040(税込)
41日以内出荷
返品不可
49244377SMK13GWUU433461334.57.5231364.1角フランジ形13
3,400
2,992
3,291(税込)
翌日出荷
49244386SMK13W433461334.57.5231364.1角フランジ形13
4,270
3,758
4,134(税込)
翌日出荷
返品不可
49244395SMK13WUU433461334.57.5231364.1角フランジ形13
4,600
4,048
4,453(税込)
翌日出荷
49244404SMK16GW483770384.57.5281664.1角フランジ形16
3,630
3,195
3,515(税込)
41日以内出荷
返品不可
49244413SMK16GWUU483770384.57.5281664.1角フランジ形16
3,770
3,318
3,650(税込)
当日出荷
49244422SMK16W483770384.57.5281664.1角フランジ形16
4,770
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
49244431SMK16WUU483770384.57.5281664.1角フランジ形16
5,090
4,480
4,928(税込)
翌日出荷
49244447SMK20GW544280435.59322085.1角フランジ形20
4,380
3,855
4,241(税込)
翌日出荷
返品不可
49244456SMK20GWUU544280435.59322085.1角フランジ形20
4,550
4,004
4,404(税込)
翌日出荷
49244465SMK20W544280435.59322085.1角フランジ形20
6,000
5,280
5,808(税込)
41日以内出荷
返品不可
49244474SMK20WUU544280435.59322085.1角フランジ形20
6,110
5,377
5,915(税込)
翌日出荷
49244483SMK25GW6250112515.59402585.1角フランジ形25
6,300
5,544
6,098(税込)
翌日出荷
返品不可
49244492SMK25GWUU6250112515.59402585.1角フランジ形25
6,510
5,729
6,302(税込)
翌日出荷
49244501SMK25W6250112515.59402585.1角フランジ形25
8,270
7,278
8,006(税込)
翌日出荷
返品不可
49244517SMK25WUU6250112515.59402585.1角フランジ形25
8,650
7,612
8,373(税込)
翌日出荷
49244526SMK30GW7458123606.6114530106.1角フランジ形30
8,890
7,824
8,606(税込)
翌日出荷
返品不可
49244535SMK30GWUU7458123606.6114530106.1角フランジ形30
9,140
8,044
8,848(税込)
翌日出荷
49244544SMK30W7458123606.6114530106.1角フランジ形30
11,710
10,305
11,336(税込)
41日以内出荷
返品不可
49244553SMK30WUU7458123606.6114530106.1角フランジ形30
12,100
10,648
11,713(税込)
翌日出荷
49244562SMK35GW8264135676.6115235106.1角フランジ形35
12,450
10,956
12,052(税込)
41日以内出荷
返品不可
49244571SMK35GWUU8264135676.6115235106.1角フランジ形35
12,610
11,097
12,207(税込)
翌日出荷
49244587SMK35W8264135676.6115235106.1角フランジ形35
16,240
14,292
15,721(税込)
41日以内出荷
返品不可
49244596SMK35WUU8264135676.6115235106.1角フランジ形35
16,600
14,608
16,069(税込)
翌日出荷
返品不可
49244605SMK40GW9675151789146040138.1角フランジ形40
16,110
14,177
15,595(税込)
41日以内出荷
返品不可
49244614SMK40GWUU9675151789146040138.1角フランジ形40
16,290
14,336
15,770(税込)
翌日出荷
49244623SMK40W9675151789146040138.1角フランジ形40
21,290
18,736
20,610(税込)
41日以内出荷
返品不可
49244632SMK40WUU9675151789146040138.1角フランジ形40
21,730
19,123
21,035(税込)
翌日出荷
返品不可
49244641SMK50GW11692192989148050138.1角フランジ形50
22,970
20,214
22,235(税込)
翌日出荷
返品不可
49244657SMK50GWUU11692192989148050138.1角フランジ形50
24,650
21,692
23,861(税込)
41日以内出荷
返品不可
49244666SMK50W11692192989148050138.1角フランジ形50
32,770
28,838
31,722(税込)
翌日出荷
返品不可
49244675SMK50WUU11692192989148050138.1角フランジ形50
33,840
29,780
32,758(税込)
翌日出荷
返品不可
49244684SMK60GW134106209112111790601811.1角フランジ形60
38,330
33,731
37,104(税込)
41日以内出荷
返品不可
49244693SMK60GWUU134106209112111790601811.1角フランジ形60
38,280
33,687
37,056(税込)
翌日出荷
返品不可
49244702SMK60W134106209112111790601811.1角フランジ形60
47,830
42,091
46,300(税込)
41日以内出荷
返品不可
49244711SMK60WUU134106209112111790601811.1角フランジ形60
51,790
45,576
50,134(税込)
41日以内出荷
返品不可
49244727SMK6GW282235203.5612653.1角フランジ形6
2,580
2,271
2,498(税込)
41日以内出荷
返品不可
49244736SMK6GWUU282235203.5612653.1角フランジ形6
2,670
2,350
2,585(税込)
翌日出荷
49244745SMK6W282235203.5612653.1角フランジ形6
3,380
2,975
3,273(税込)
41日以内出荷
返品不可
49244754SMK6WUU282235203.5612653.1角フランジ形6
3,650
3,212
3,533(税込)
翌日出荷
49244763SMK8GW322545243.5615853.1角フランジ形8
2,570
2,262
2,488(税込)
41日以内出荷
返品不可
49244772SMK8GWUU322545243.5615853.1角フランジ形8
2,700
2,376
2,614(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする