※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NB(日本ベアリング)
SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法d(mm)
23
注文コード
49244377
品番
SMK13GWUU
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,291
販売価格(税別)
¥
2,992
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
43
寸法K(mm)
34
寸法L(mm)
61
寸法P.C.D.(mm)
33
寸法X(mm)
4.5
寸法Y(mm)
7.5
寸法d(mm)
23
寸法dr(mm)
13
寸法t(mm)
6
寸法z(mm)
4.1
形状
角フランジ形
軸径(Φmm)
13
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
1570
基本動定格荷重C(N)
813
CADデータダウンロード