曜日別特売
SMK50GWUU SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング) 49244657

SMK50GWUU SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング) 49244657
SMK50GWUU SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング) 49244657

SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)80注文コード49244657品番SMK50GWUU
参考基準価格(税別)¥24,650販売価格(税込)¥23,861
販売価格(税別)
21,692
寸法Df(mm)116寸法K(mm)92寸法L(mm)192寸法P.C.D.(mm)98寸法X(mm)9寸法Y(mm)14寸法d(mm)80寸法dr(mm)50寸法t(mm)13寸法z(mm)8.1形状角フランジ形軸径(Φmm)50材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シールボール条列6基本静定格荷重Co(N)15900基本動定格荷重C(N)6080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする