曜日別特売
SMK60GWUU SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング) 49244693

SMK60GWUU SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング) 49244693
SMK60GWUU SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング) 49244693

SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個寸法d(mm)90注文コード49244693品番SMK60GWUU
参考基準価格(税別)¥38,280販売価格(税込)¥37,056
販売価格(税別)
33,687
寸法Df(mm)134寸法K(mm)106寸法L(mm)209寸法P.C.D.(mm)112寸法X(mm)11寸法Y(mm)17寸法d(mm)90寸法dr(mm)60寸法t(mm)18寸法z(mm)11.1形状角フランジ形軸径(Φmm)60材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シールボール条列6基本静定格荷重Co(N)20000基本動定格荷重C(N)7550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする