内容量1リール(5000個)仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:100 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:5.9 mΩ 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:TDSON 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:69 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Infineon OptiMOS 5パワーMOSFET注文コード49245298品番BSC039N06NSATMA1