曜日別特売
SMST30GUU SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング) 49247432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMST30GUU SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング) 49247432
SMST30GUU SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング) 49247432

SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個寸法d(mm)45注文コード49247432品番SMST30GUU
参考基準価格(税別)¥9,290販売価格(税込)¥8,994
販売価格(税別)
8,176
寸法Df(mm)74寸法L(mm)64寸法W(mm)51寸法X(mm)6.6寸法Y(mm)11寸法a(mm)49寸法d(mm)45寸法dr(mm)30寸法f(mm)35寸法t(mm)10寸法z(mm)6.1形状小判フランジ形軸径(Φmm)30材質(保持器)樹脂材質(本体)ステンレスシール両シールボール条列6基本静定格荷重Co(N)2740基本動定格荷重C(N)1570
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする