曜日別特売
SMST6UU SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング) 49247466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMST6UU SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング) 49247466
SMST6UU SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング) 49247466

SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個寸法d(mm)12注文コード49247466品番SMST6UU
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,466
販売価格(税別)
3,151
寸法Df(mm)28寸法L(mm)19寸法W(mm)18寸法X(mm)3.5寸法Y(mm)6寸法a(mm)20寸法d(mm)12寸法dr(mm)6寸法t(mm)5寸法z(mm)3.1形状小判フランジ形軸径(Φmm)6材質(保持器)ステンレス材質(本体)ステンレスシール両シールボール条列4基本静定格荷重Co(N)265基本動定格荷重C(N)206
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする