内容量1リール(250個)仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:280 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:1.2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:500 mW●シリーズ:OptiMOS(TM)2●Infineon OptiMOS(TM)2パワーMOS(TM)ETファミリ. Infineonの OptiMOS(TM)2 Nチャンネルファミリは、同社の電圧グループ内で最も低いON抵抗を実現しています。 Power MOS(TM)ETシリーズは、高周波通信、データ通信、太陽光発電、低電圧デバイス、サーバー電源を含む多くの用途で使用できます。 OptiMOS(TM)製品ファミリの範囲は20 V以上です。様々なパッケージタイプが揃っています。注文コード49258634品番BSS316NH6327XTSA1