INFINEON
Infineon PNP トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(10000個)
注文コード
49259298
品番
BCX42E6433HTMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:800 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:125 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:330 mW●最小DC電流ゲイン:25●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-125 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:150 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.3mm●汎用PNPトランジスタ、Infineon