INFINEON
Infineon PNP トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49259395
品番
SMBT3906UE6327HTSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:200 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●パッケージタイプ:SC-74●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:330 mW●最小DC電流ゲイン:30●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-40 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-6 V●最大動作周波数:250 MHz (最小)●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:1●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:0.95 V●小信号PNPトランジスタ、Infineon