INFINEON
Infineon PNP トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(25個)
注文コード
49259438
品番
BCX5116H6327XTSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:SOT-89●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:25●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:45 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:125 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●寸法:4.5 x 2.5 x 1.6mm●汎用PNPトランジスタ、Infineon