曜日別特売
IKY75N120CH3XKSA1 Infineon Pチャンネル IGBT INFINEON 49260059

Infineon Pチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49260059品番IKY75N120CH3XKSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様最大連続コレクタ電流:150 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±30V 、 最大パワー消費:938 W 、 パッケージタイプ:TO-247 、 実装タイプ:スルーホール 、 チャンネルタイプ:P 、 ピン数:4 、 スイッチングスピード:60kHz 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:15.9mm 、 幅:5.1mm 、 高さ:22.5mm 、 寸法:15.9 x 5.1 x 22.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする