曜日別特売
BSC060P03NS3EGATMA1 Infineon Pチャンネル パワーMOSFET INFINEON 49260217

Infineon Pチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(5000個)仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:100 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:9.6 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1.9V 、 最低ゲートしきい値電圧:3.1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-25 V, +25 V 、 パッケージタイプ:TDSON 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:83 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Infineon OptiMOS?P PチャンネルパワーMOSFET. Infineon OptiMOS ? PチャンネルパワーMOSFETは、高性能に適合する強化機能を発揮するように設計されています。 超低スイッチングロス、オン状態の抵抗、アバランシェ定格を含む機能だけでなく、自動車ソリューション向けのAEC認定も備えています。 用途には、dc-dc、モータ制御、車載、eMobilityが含まれます。. 強化モード アバランシェ定格 スイッチングロスと導電損失が低い 無鉛めっき、RoHS準拠 標準パッケージ OptiMOS? Pチャンネルシリーズ: -55 → +175 ℃の温度範囲注文コード49260217品番BSC060P03NS3EGATMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:100 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:9.6 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1.9V 、 最低ゲートしきい値電圧:3.1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-25 V, +25 V 、 パッケージタイプ:TDSON 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:83 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Infineon OptiMOS?P PチャンネルパワーMOSFET. Infineon OptiMOS ? PチャンネルパワーMOSFETは、高性能に適合する強化機能を発揮するように設計されています。 超低スイッチングロス、オン状態の抵抗、アバランシェ定格を含む機能だけでなく、自動車ソリューション向けのAEC認定も備えています。 用途には、dc-dc、モータ制御、車載、eMobilityが含まれます。. 強化モード アバランシェ定格 スイッチングロスと導電損失が低い 無鉛めっき、RoHS準拠 標準パッケージ OptiMOS? Pチャンネルシリーズ: -55 → +175 ℃の温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする