曜日別特売
IPB120P04P4L03ATMA1 Infineon Pチャンネル パワーMOSFET INFINEON 49260427

Infineon Pチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様チャンネルタイプ:P 最大連続ドレイン電流:120 、 最大ドレイン-ソース間電圧:40 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:5.2 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:2.2V 最低ゲートしきい値電圧:1.2V 最大ゲート-ソース間電圧:-16 V, +16 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 実装タイプ:表面実装 ピン数:3 チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOS(TM)ET 最大パワー消費:136 、 1チップ当たりのエレメント数:1 Infineon OptiMOS(TM)P PチャンネルパワーMOS(TM)ET. Infineon OptiMOS(TM)PチャンネルパワーMOS(TM)ETは、高性能に適合する強化機能を発揮するように設計されています。 超低スイッチングロス、オン状態の抵抗、アバランシェ定格を含む機能だけでなく、自動車ソリューション向けのAEC認定も備えています。 用途には、dc-dc、モータ制御、車載、eMobilityが含まれます。. 強化モード アバランシェ定格 スイッチングロスと導電損失が低い 無鉛めっき、RoHS準拠 標準パッケージ OptiMOS(TM) Pチャンネルシリーズ: -55 +175 ℃の温度範囲注文コード49260427品番IPB120P04P4L03ATMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様チャンネルタイプ:P 最大連続ドレイン電流:120 、 最大ドレイン-ソース間電圧:40 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:5.2 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:2.2V 最低ゲートしきい値電圧:1.2V 最大ゲート-ソース間電圧:-16 V, +16 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 実装タイプ:表面実装 ピン数:3 チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOS(TM)ET 最大パワー消費:136 、 1チップ当たりのエレメント数:1 Infineon OptiMOS(TM)P PチャンネルパワーMOS(TM)ET. Infineon OptiMOS(TM)PチャンネルパワーMOS(TM)ETは、高性能に適合する強化機能を発揮するように設計されています。 超低スイッチングロス、オン状態の抵抗、アバランシェ定格を含む機能だけでなく、自動車ソリューション向けのAEC認定も備えています。 用途には、dc-dc、モータ制御、車載、eMobilityが含まれます。. 強化モード アバランシェ定格 スイッチングロスと導電損失が低い 無鉛めっき、RoHS準拠 標準パッケージ OptiMOS(TM) Pチャンネルシリーズ: -55 +175 ℃の温度範囲
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする