内容量1袋(20個)仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:140 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:250 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:20 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:1V 、 最低ゲートしきい値電圧:2V 、 最大ゲート-ソース間電圧:20 V 、 パッケージタイプ:SC-59 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:500 mW 、 動作温度 Min:-55 ℃注文コード49260558品番BSR92PH6327XTSA1