内容量1リール(5000個)仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:40 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:13.4 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1.9V 、 最低ゲートしきい値電圧:3.1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-25 V, +25 V 、 パッケージタイプ:TSDSON 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:69 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Infineon OptiMOS P PチャンネルパワーMOSFET. Infineon OptiMOS PチャンネルパワーMOSFETは、高性能に適合する強化機能を発揮するように設計されています。 超低スイッチングロス、オン状態の抵抗、アバランシェ定格を含む機能だけでなく、自動車ソリューション向けのAEC認定も備えています。 用途には、dc-dc、モータ制御、車載、eMobilityが含まれます。. 強化モード アバランシェ定格 スイッチングロスと導電損失が低い 無鉛めっき、RoHS準拠 標準パッケージ OptiMOS Pチャンネルシリーズ: -55 → +175 ℃の温度範囲注文コード49260838品番BSZ086P03NS3EGATMA1