曜日別特売
BAS4005E6433HTMA1 Infineon ショットキーバリアダイオード INFINEON 49262448

Infineon ショットキーバリアダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(10000個)仕様最大連続 順方向電流:120mA 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1V 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.3mm 、 高さ:0.9mm 、 ピーク逆回復時間:100ps 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ショットキーバリアダイオード、Infineon注文コード49262448品番BAS4005E6433HTMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様最大連続 順方向電流:120mA 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1V 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.3mm 、 高さ:0.9mm 、 ピーク逆回復時間:100ps 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ショットキーバリアダイオード、Infineon
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする