曜日別特売
BAS7004SH6827XTSA1 Infineon ショットキーバリアダイオード INFINEON 49262536

Infineon ショットキーバリアダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(3000個)仕様ダイオード構成:シリーズ●1チップ当たりのエレメント数:4●ピーク逆繰返し電圧:70V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:6●最大順方向降下電圧:1V●長さ:2mm●幅:1.25mm●高さ:0.8mm●ピーク逆回復時間:100ps●ピーク非繰返し順方向サージ電流:100mA●ショットキーバリアダイオード、Infineon注文コード49262536品番BAS7004SH6827XTSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ダイオード構成:シリーズ●1チップ当たりのエレメント数:4●ピーク逆繰返し電圧:70V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:6●最大順方向降下電圧:1V●長さ:2mm●幅:1.25mm●高さ:0.8mm●ピーク逆回復時間:100ps●ピーク非繰返し順方向サージ電流:100mA●ショットキーバリアダイオード、Infineon
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする