内容量1袋(20個)仕様電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:700mΩ 、 出力数:1 、 電圧:34V 、 電流:0.4A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:8 、 寸法:5 x 4 x 1.45mm 、 長さ:5mm 、 幅:4mm 、 高さ:1.45mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護注文コード49264313品番BSP742RIXUMA1