内容量1個仕様電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:90mΩ 、 出力数:4 、 電圧:5.5 → 40V 、 電流:7.3A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 寸法:12.8 x 7.6 x 2.45mm 、 長さ:12.8mm 、 幅:7.6mm 、 高さ:2.45mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 動作温度 Min:-30 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護注文コード49264618品番ITS724GFUMA1