BTS50301EJAXUMA1 Infineon ハイサイドパワースイッチ INFINEON 49264776

Infineon ハイサイドパワースイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード49264776品番BTS50301EJAXUMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様電源スイッチの種類:ハイサイドパワースイッチ 、 スイッチオン抵抗:60mΩ 、 出力数:1 、 電圧:5 → 28V 、 電流:5A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO-8-43 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.45mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.45mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする