内容量1個仕様ファミリー名:XE166●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:176●デバイスコア:C166●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:1.6 MB●最大周波数:100MHz●RAMサイズ:112 kB●USBチャンネル:0●ADCチャンネル数:30●標準動作供給電圧:1.5 V●ADC解像度:10bit●C166ファミリマイクロプロセッサ、Infineon. Infineon C166マイクロコントローラのファミリは、自動車、産業、大容量記憶装置、有線又はワイヤレス通信の用途に適しています。 これらのマイクロコントローラは、32ビット、RISCプロセッサよりも優れたリアルタイム制御性能を発揮します。 この製品は16ビットデバイスなので、フットプリントは小さく、コスト効果も高くなっています。注文コード49265275品番XE169FH200F100LABKXQSA1