※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SPD-H 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角ボルト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
寸法m(mm)
M8
M3
M4
M5
M6
M8
寸法B(mm)
13
5.5
7
8
10
13
寸法l(mm)
12
10
12
16
6
8
20
25
30
40
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49265806
品番
SPD-M8-12-H
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
ベスペル SP-1
質量(g)
2.1
寸法L1(mm)
5.3
寸法B(mm)
13
寸法l(mm)
12
頭部形状
六角
寸法m(mm)
M8
ねじの呼び
M8