INFINEON
Infineon モータドライバIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
仕様
モータタイプ:DC●最大IGBTコレクタ電流:3.3A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:20 V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●動作供給電圧 Min:6 V●幅:7.11mm●モータコントローラ及びドライバ、Infineon
注文コード
49265966
品番
IRS4427PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ:DC●最大IGBTコレクタ電流:3.3A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:20 V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●動作供給電圧 Min:6 V●幅:7.11mm●モータコントローラ及びドライバ、Infineon
RoHS指令(10物質対応)
対応