INFINEON
Infineon モータドライバIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(1000個)
仕様
モータタイプ:BLDC 、 出力構成:ハーフブリッジ 、 最大IGBTコレクタ電流:30A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-263 、 ピン数:7 、 動作供給電圧 Min:8 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ハーフブリッジモータドライバIC、Infineon
注文コード
49265984
品番
BTN8962TAAUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ:BLDC 、 出力構成:ハーフブリッジ 、 最大IGBTコレクタ電流:30A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-263 、 ピン数:7 、 動作供給電圧 Min:8 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ハーフブリッジモータドライバIC、Infineon