INFINEON
Infineon モータドライバIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(50個)
仕様
モータタイプ:DC 、 最大IGBTコレクタ電流:3.3A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:20 V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 動作供給電圧 Max:20 V 、 動作供給電圧 Min:6 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 モータコントローラ及びドライバ、Infineon
注文コード
49266036
品番
IRS4427PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ:DC 、 最大IGBTコレクタ電流:3.3A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:20 V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 動作供給電圧 Max:20 V 、 動作供給電圧 Min:6 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 モータコントローラ及びドライバ、Infineon
RoHS指令(10物質対応)
対応