INFINEON
Infineon ローサイドスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1リール(4000個)
1袋(16個)
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49266149
品番
TLE7231GXUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
電源スイッチの種類:Low Side Switch 、 スイッチオン抵抗:2.2Ω 、 出力数:4 、 電圧:3 → 5.5V 、 電流:0.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PG-DSO-14-1 、 ピン数:14 、 寸法:8.75 x 4 x 1.47mm 、 長さ:8.75mm 、 幅:4mm 、 高さ:1.47mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シリアルI / Oペリフェラル、Infineon