曜日別特売
DZ600N12KHPSA1 Infineon 整流ダイオード INFINEON 49266876

Infineon 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1200V●実装タイプ:シャーシマウント●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.4V●長さ:101mm●幅:50mm●高さ:52mm●寸法:101 x 50 x 52mm●整流器ダイオードモジュール、DZシリーズ、Infineon. Infineon の単相整流器ダイオードモジュール( DZシリーズ )は、50 mm絶縁銅ベースプレート上に圧力コンタクトテクノロジーを提供します。 電源ブロックモジュールの電圧範囲は1200 → 1600 Vで、定格電流は最大735 Aです。 このデバイスの用途にはソフトスターターや電子デバイスが含まれます。業界標準の気密シールドで、高湿環境における損傷を防止します。. 圧力コンタクトテクノロジー 業界標準モジュール 電気的に絶縁されたベースプレート フェイルセーフ機能 - 障害時のアーク放電を防止 UL認定注文コード49266876品番DZ600N12KHPSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1200V●実装タイプ:シャーシマウント●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.4V●長さ:101mm●幅:50mm●高さ:52mm●寸法:101 x 50 x 52mm●整流器ダイオードモジュール、DZシリーズ、Infineon. Infineon の単相整流器ダイオードモジュール( DZシリーズ )は、50 mm絶縁銅ベースプレート上に圧力コンタクトテクノロジーを提供します。 電源ブロックモジュールの電圧範囲は1200 → 1600 Vで、定格電流は最大735 Aです。 このデバイスの用途にはソフトスターターや電子デバイスが含まれます。業界標準の気密シールドで、高湿環境における損傷を防止します。. 圧力コンタクトテクノロジー 業界標準モジュール 電気的に絶縁されたベースプレート フェイルセーフ機能 - 障害時のアーク放電を防止 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする