曜日別特売
BAW56UE6433HTMA1 Infineon 整流ダイオード コモンアノード INFINEON 49266989

Infineon 整流ダイオード コモンアノード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(10000個)注文コード49266989品番BAW56UE6433HTMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ダイオード構成:コモンアノード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:85V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:6●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:2.9mm●幅:1.6mm●高さ:0.95mm●ピーク逆回復時間:4ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:4.5A●小信号スイッチングダイオード、Infineon. Infineon製の高速、小信号スイッチングダイオードで、最大1 Aの定格電流と最大400 Vの定格逆電圧を備えています。 これらのデバイスの多くが、デュアル、トリプル、クワッド構成に対応しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする