曜日別特売
TLE42642GHTSA2 Infineon 低ノイズLDO電圧レギュレータ INFINEON 49268197

Infineon 低ノイズLDO電圧レギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(1000個)仕様出力電圧:5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:500mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:5.5 V 、 入力電圧 Max:45 V 、 ピン数:3+Tab 、 極性:正 、 静止電流:4mA 、 精度:±3% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ロードレギュレーション:90 mV 、 LDO電圧レギュレータ、Infineon. Infineon固定電圧LDO (低ドロップアウト)リニアレギュレータ製品です。注文コード49268197品番TLE42642GHTSA2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様出力電圧:5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:500mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:5.5 V 、 入力電圧 Max:45 V 、 ピン数:3+Tab 、 極性:正 、 静止電流:4mA 、 精度:±3% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ロードレギュレーション:90 mV 、 LDO電圧レギュレータ、Infineon. Infineon固定電圧LDO (低ドロップアウト)リニアレギュレータ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする