SPN-1-L SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 49268773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPN-1-L SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 49268773
SPN-1-L SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 49268773

SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)4寸法GG1/8(PF)注文コード49268773品番SPN-1-L
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

高油圧仕様のスクリュープラグ
使用可能温度:100℃

用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械寸法D(mm)14寸法A(mm)4寸法Lm(mm)8寸法H(mm)12寸法M-寸法GG1/8(PF)寸法B(mm)5質量(g)10タイプ管用平行ねじ許容圧力(MPa)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49268861
2024-08-03
用途: 車のオイルラインの蓋
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターではインチのテーパープラグしか見当たらず、ミリサイズの平行ねじプラグを探していたところ、こちらで見つかってたいへん助かりました。価格もやすい。

対象商品 : 49268834
2023-01-18
用途: 浄水器ハウジングの空気抜きバルブとして使用
建設業・工事業

元々付属のバルブがテーパーネジで再使用には心許ないため本品を購入。ハウジングからの内圧(水道圧力)に対しても確り止水できる形状となっています。価格も安価なので、破損時は気軽に買い替えできて良いと思います。

対象商品 : 49268843
2022-12-22
用途: 自動車の使用しないセンサー取付部の目クラに使用

頭が六角ではないので、装着時の見た目が良く・・・
シーツもしっかりしているので、問題無く装着出来ました。

対象商品 : 49268834
2020-06-11
用途: 自動車整備
ツキジメンテナンス

パッキンの材質が表記されていないのが残念でした、
調べない私が悪いのですが、NBRでしたので自分の使い方には不向きでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする