NBK(鍋屋バイテック会社)
SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(5個)
1パック(20個)
1パック(10個)
寸法d(mm)
10.5
10.5
13
3.2
4.3
5.3
6.4
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
49270672
品番
SPS-10-W
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質
PPS
種別
ワッシャのみ
質量(g)
0.86
タイプ
ワッシャ
寸法d(mm)
10.5
寸法D(mm)
21
寸法T(mm)
2
頭部形状
六角