内容量1個
仕様カードフォーマット:SD●容量:512 MB●産業用:あり●Nandタイプ:SLC●Innodisk産業用グレードSD 3.0カード. InnoDiskの産業用SDカード3.0シリーズは、産業用PCや組み込み用途向け。3.0シリーズのSDカードは、最新のファームウェアアーキテクチャと、優れたウェアレベリング、読み出し妨害管理、パワーフェイル管理などのフラッシュアルゴリズムにより、最高の信頼性と耐久性を実現しています。 Innodisk産業用SDカード3.0シリーズは、SLC NANDフラッシュで128 MB〜32 GB、MLC NANDフラッシュで8〜128 GBの容量となっており、SD 3.0 / SD 2.0仕様に完全に準拠した製品が揃っています。 低消費電力で前述の特長を備えた、InnoDiskの産業用SDカード3.0シリーズは、産業用オートメーション、SBC (シングルボードコンピュータ)、医療機器、インフォテインメント、モバイルなどの用途に最適です。DRAMなしで、高レベルのデータ完全性を実現します。. SD 3.0インターフェイス. パワーフェイル管理. 冗長ファームウェア. フレキシブルなECCエンジン. ダイナミックデータリフレッシュ. 産業グレードの東芝MLC 3K NAND. 管理されたBOM. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
注文コード49270735
品番DS2A-512I81W1B