内容量1個
仕様容量:16 GB●モデル:3SE●産業用:あり●暗号化:なし●Innodisk産業用グレードUSB2.0ドライブ2SEシリーズ. Innodisk USBドライブ製品は大容量USBフラッシュメモリストレージです。電気的に高速USB 2.0インターフェイスに準拠し、USB 1.1との後方互換性があります。このデバイスはスタイリッシュな小型フォームファクタを備え、USB2.0の接続性及びNANDフラッシュアーキテクチャによりデータ転送を高速化します。. 低消費電力. ウェアレベリング対応. 荒い使い方にも耐える金属製ハウジング. データ転送品質の信頼性を保証する30マイクロインチ金めっき端子. 産業用グレード東芝SLC 60K NAND. 管理されたBOM. 動作温度範囲: -40 → +85 ゜C
注文コード49270814
品番DEUA1-16GI72AW1SB