画像準備中

InnoDisk USBメモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様容量:2 GB●モデル:3SE●産業用:あり●Nandタイプ:SLC●Innodisk産業用グレードUSB2.0ドライブ2SEシリーズ. Innodisk USBドライブ製品は大容量USBフラッシュメモリストレージです。電気的に高速USB 2.0インターフェイスに準拠し、USB 1.1との後方互換性があります。このデバイスはスタイリッシュな小型フォームファクタを備え、USB2.0の接続性及びNANDフラッシュアーキテクチャによりデータ転送を高速化します。. 低消費電力. ウェアレベリング対応. 荒い使い方にも耐える金属製ハウジング. データ転送品質の信頼性を保証する30マイクロインチ金めっき端子. 産業用グレード東芝SLC 60K NAND. 管理されたBOM. 動作温度範囲: -40 → +85 ゜C 注文コード49270823 品番DEUA1-02GI72AW1SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様容量:2 GB●モデル:3SE●産業用:あり●Nandタイプ:SLC●Innodisk産業用グレードUSB2.0ドライブ2SEシリーズ. Innodisk USBドライブ製品は大容量USBフラッシュメモリストレージです。電気的に高速USB 2.0インターフェイスに準拠し、USB 1.1との後方互換性があります。このデバイスはスタイリッシュな小型フォームファクタを備え、USB2.0の接続性及びNANDフラッシュアーキテクチャによりデータ転送を高速化します。. 低消費電力. ウェアレベリング対応. 荒い使い方にも耐える金属製ハウジング. データ転送品質の信頼性を保証する30マイクロインチ金めっき端子. 産業用グレード東芝SLC 60K NAND. 管理されたBOM. 動作温度範囲: -40 → +85 ゜C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする