InnoDisk USBメモリ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様容量:8 GB●モデル:3ME●産業用:あり●Nandタイプ:MLC●Innodisk産業用グレードUSB3.0ドライブ3MEシリーズ. Innodisk USBドライブ製品は大容量USBフラッシュメモリストレージです。電気特性について高速USB 3.0インターフェイスに適合し、USB 2.0との後方互換性があります。このデバイスはスタイリッシュな小型フォームファクタを備え、USB 3.0の接続性及びNANDフラッシュアーキテクチャによりデータ転送を高速化します。. USB 3.0インターフェイスで高性能. 低消費電力. ウェアレベリングに対応. ECCエンジンは最高60ビット / 1024バイトに対応. 乱暴な取り扱いにも耐える金属製ハウジング. データ転送品質の信頼性を保証する30マイクロインチ金めっき端子. 産業用グレード東芝MLC 3K NAND. 管理されたBOM. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 注文コード49270857 品番DEUA1-08GI61BW1SC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様容量:8 GB●モデル:3ME●産業用:あり●Nandタイプ:MLC●Innodisk産業用グレードUSB3.0ドライブ3MEシリーズ. Innodisk USBドライブ製品は大容量USBフラッシュメモリストレージです。電気特性について高速USB 3.0インターフェイスに適合し、USB 2.0との後方互換性があります。このデバイスはスタイリッシュな小型フォームファクタを備え、USB 3.0の接続性及びNANDフラッシュアーキテクチャによりデータ転送を高速化します。. USB 3.0インターフェイスで高性能. 低消費電力. ウェアレベリングに対応. ECCエンジンは最高60ビット / 1024バイトに対応. 乱暴な取り扱いにも耐える金属製ハウジング. データ転送品質の信頼性を保証する30マイクロインチ金めっき端子. 産業用グレード東芝MLC 3K NAND. 管理されたBOM. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする